Motion
239/530CA/C3W33
Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06725586
No. Fabricante 239/530CA/C3W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 710 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06725586
No. Fabricante 239/530CA/C3W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    710 mm
  • En general Ancho  
    136 mm
  • Peso
    121.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293434407
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    662293434407

Descripción general

Descripción del fabricante
239/530CA/C3W33 BRG
  • Fabricado en EE. UU.