Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud efectiva315.0000 pulg.
- Longitud exterior nominal315.0000 pulg.
- Ancho superior6 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso68 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cableAramida
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante785201266195
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras6
- Circunferencia exterior316.5000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistencia al calor
- Sección8V
- UPC_NO785201266195
Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación