Motion
RCX78-5
Cinturón en V clásico con banda de cinta en dorado - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 5 hebras, 82 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #06726173
No. Fabricante RCX78-5
Price$628.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico con banda de cinta en dorado - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 5 hebras, 82 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #06726173
No. Fabricante RCX78-5
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
Price$628.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    82 pulg.
  • Ancho superior
    4-3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Details

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    038244051144
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    5
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    CX
  • UPC_NO
    038244051144

Descripción general

Descripción del fabricante
RCX78-5 Cinturón de cinta dorado con banda en forma de corcho
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido