Especificaciones
Dimensions
- Accidente cerebrovascular36 pulg.
- Peso25.40 lb
Details
- Capacidad de carga dinámica750 lbf
- Voltaje de entrada24 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga1.10 pulg./s
- Velocidad sin carga1.26 pulg./s
- Capacidad de carga estática3000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
Descripción del fabricante
PPA24-18B65-36NLSX ACTUADOR LINEAL
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Freno de sujeción integral