Motion
09467W
Coffing® Elevador de palanca de trinquete - Tipo cadena, capacidad de 1 tonelada, elevación de 20 pies
Artículo MI #06726787
No. Fabricante 09467W
Precio1,569.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de palanca de trinquete - Tipo cadena, capacidad de 1 tonelada, elevación de 20 pies
Artículo MI #06726787
No. Fabricante 09467W
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
Precio1,569.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Serie
    LSB-B
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
09467W ELEVADOR DE CAFÉ 09467W
  • El mecanismo de rueda libre de última generación permite una rápida y fácil colocación con una sola mano de la cadena de holgura
  • Unidad y mango fabricados con aleación de aluminio dúctil de alta resistencia
  • El mango giratorio 360° proporciona opciones de montaje versátiles cuando se utiliza en espacios confinados
  • El freno de disco permanece limpio y seco, lo que elimina la deriva y la holgura para un soporte de carga seguro
  • La cadena de carga de acero endurecido proporciona alta resistencia y resiste el desgaste
  • Los engranajes de aleación de acero se tratan térmicamente para una larga vida útil y se lubrican durante toda la vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo