Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi Isea4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/Gris
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Material del revestimiento/cubiertaPunto compuesto
- UPC_NO779406119554