Motion
1400 E
Telesteps® 1400 E Type 1 Telescopic Extension Ladder , 14 ft Maximum Length , 250 lb Capacity
Artículo MI #06728430
No. Fabricante 1400 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Telesteps® 1400 E Type 1 Telescopic Extension Ladder , 14 ft Maximum Length , 250 lb Capacity
Artículo MI #06728430
No. Fabricante 1400 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de la escalera
    14 pies
  • Longitud mínima de la escalera
    28 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fácil de manejar, ligero, ideal para todo el hogar, cabaña o vehículo de recreo. Lo suficientemente pequeño como para caber en el maletero de tu coche. Se retrae hasta 28 pulgadas para facilitar el almacenamiento
  • Clasificación de servicio
    Tipo 1 250 lb
  • Material de la escalera
    Aluminio
  • Capacidad de peso
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANCE TELESCÓPICO DE 1400 E 14 PIES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good