Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima de la escalera16 pies
- Longitud mínima de la escalera30 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEscalera ligera de aluminio de calidad aeronáutica para trabajos pesados. Los peldaños en ángulo amplio, en ángulo para crear una pisada nivelada, aumentan la comodidad en días de trabajo largos. La portabilidad hace que sea fácil empacar y guardar de forma segura dentro de su vehículo o camión. Se retrae hasta 30 pulgadas para facilitar el almacenamiento
- Clasificación de servicioTipo 1A 300 lb
- Material de la escaleraAluminio
- Capacidad de peso300 lb