Motion
1600 ET
Telesteps® 1600 ET Type 1A Military & Tactical Forces Telescopic Extension Ladder , 16 ft Maximum Length , 300 lb Capacity
Artículo MI #06728433
No. Fabricante 1600 ET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Telesteps® 1600 ET Type 1A Military & Tactical Forces Telescopic Extension Ladder , 16 ft Maximum Length , 300 lb Capacity
Artículo MI #06728433
No. Fabricante 1600 ET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de la escalera
    16 pies
  • Longitud mínima de la escalera
    30 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La escalera especialmente diseñada que utilizan las fuerzas militares, las fuerzas especiales y los escuadrones tácticos. Fuerte, portátil, ligero y no reflectante. Se retrae hasta 30 pulgadas para facilitar el almacenamiento
  • Clasificación de servicio
    Tipo 1A 300 lb
  • Material de la escalera
    Aluminio
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ALCANCE TÁCTICO NEGRO DE 1600 Y 16 PIES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"