Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima de la escalera18 pies
- Longitud mínima de la escalera33 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEscalera telescópica de uso intensivo de calidad profesional que pesa solo 30 LBS. Las bandas de rodadura anchas aumentan la comodidad cuando estás en la escalera durante largos períodos de tiempo. Se retrae hasta 33 pulgadas para facilitar el almacenamiento
- Clasificación de servicioTipo 1A 300 lb
- Material de la escaleraAluminio
- Capacidad de peso300 lb