Motion
14 ES
Telesteps® 14 ES Type 1AA Combination Telescopic Ladder , 14 ft Maximum Length , 375 lb Capacity
Artículo MI #06728437
No. Fabricante 14 ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Telesteps® 14 ES Type 1AA Combination Telescopic Ladder , 14 ft Maximum Length , 375 lb Capacity
Artículo MI #06728437
No. Fabricante 14 ES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima de la escalera
    14 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Escalón combinado de aluminio ligero y resistente, extensión y escalera ajustable para usar en superficies planas o escaleras - 10ft. Escalera de escalera; también funciona como una escalera de extensión 14′ - Pasos anchos para una escalada y una posición de pie más cómodas - Fácil de guardar dentro de la casa o de llevar contigo en la carretera en tu vehículo.
  • Clasificación de servicio
    1AA 375 lb
  • Material de la escalera
    Aluminio
  • Capacidad de peso
    375 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
14 ES 14 PIES DE ALCANCE TELESCÓPICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"