Motion
.7518OT3E56C-S

WEG ELECTRIC CORP
.7518OT3E56C-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56C, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06728513
No. Fabricante .7518OT3E56C-S
Precio652.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7518OT3E56C-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56C, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #06728513
No. Fabricante .7518OT3E56C-S
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
Precio652.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.10 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.52 pulg.
  • Peso
    26.58 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.54–2.30 / 1.15 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.10 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158814787
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.7518OT3E56C-S MOTOR
  • Caja de terminales giratoria en incrementos de 90 grados.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"