Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.50 pulg.
- Longitud total3.84 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
- Peso0.62 lb
Detalles
- Caudal continuo80 l/min
- Rango de presión de funcionamiento350 bar
- Filtración recomendada18/16/13
- Fluidos recomendadosMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20, etc.
- Tipo de pieza de repuestoVálvula
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- Proporciona una alta eficiencia operativa y bajos ajustes de resorte|Las válvulas se ofrecen con una amplia variedad de carcasas estándar con opciones de puerto SAE y BSPP