Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.7750 pulg.
- Anchura del cabezal1.0150 pulg.
- Ángulo de desalineación8.5 o
- Altura total5.5125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1-1/4-12
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso2.55 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoMilitar
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400192846
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial80300 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAutolubricante de la serie MEL
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400192846
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación