Motion
CFE8BUUR
Seguidor de leva coronado - Serie CFE, 8 mm Diámetro del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06728862
No. Fabricante CFE8BUUR
Precio103.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie CFE, 8 mm Diámetro del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #06728862
No. Fabricante CFE8BUUR
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
Precio103.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase JIS 0
  • Rodillo Diámetro  
    8 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557009525
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CFE
  • Tipo de rosca
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • UPC_NO
    4549557009525

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE8BUUR SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle