Motion
Y9216XXL

Wells Lamont
Y9216XXL

Y9216XXL
Artículo MI #06728905
No. Fabricante Y9216XXL
Precio12.89 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Wells Lamont
Y9216XXL

Y9216XXL
Artículo MI #06728905
No. Fabricante Y9216XXL
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
Precio12.89 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    12.2 pulg.
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Manipulación de metal,Cambio de hoja,Montaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, gris
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTES DE NITRILO PARA PALMA ANSI 5 XXL
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9216XXL
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551063674

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9216XXL NIVEL DE CORTE DE GUANTE 5 VIS-TECH
  • Exterior resistente a los cortes de punto automático sin costuras que proporciona comodidad y protección durante todo el día
  • El revestimiento de nitrilo arenoso de la palma ofrece un mejor agarre en aplicaciones húmedas y aceitosas
  • Lavable a máquina para una mayor vida útil
  • Calibre 13 , ANSI Abrasion Level 5, ANSI Puncture Level 5, ANSI Cut Level A7
  • Vendido por la docena
  • Los guantes de trabajo con revestimiento de palma proporcionan protección adicional en áreas de alto desgaste/alto riesgo de la mano con protección ANSI nivel de corte A7 . La Y9216 se fabrica con una mezcla única de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable para lograr el máximo nivel de comodidad y resistencia al corte. La palma recubierta de nitrilo proporciona una superficie antideslizante en condiciones húmedas, secas y grasas. La parte trasera abierta hace circular el aire, permitiendo que las manos “respiren” y manteniéndolas frescas y cómodas. El Y9216 es una solución excelente para aplicaciones que requieren buen agarre y destreza para un guante de alta resistencia a los cortes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo