Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6300 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Peso0.71 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carcasa24 mm
- Número de Upc del fabricante637400586485
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial5000 lbf
- Capacidad de carga estática radial7090 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, SAE-AS6039
- UPC_NO637400586485
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación