Motion
RA3M5FS160
Cojinete del fuselaje RBC - Serie RA M
Artículo MI #06728936
No. Fabricante RA3M5FS160
Precio611.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del fuselaje RBC - Serie RA M
Artículo MI #06728936
No. Fabricante RA3M5FS160
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
Precio611.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Altura total
    2.3280 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Número de Upc del fabricante
    637400586591
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200°
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • UPC_NO
    637400586591

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 3 M5 FS160 EXTREMO DE LA VARILLA

You May Also Like