Motion
RAP3M42FS428
Cojinete del fuselaje RBC - Serie RAP M
Artículo MI #06728949
No. Fabricante RAP3M42FS428
Precio706.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete del fuselaje RBC - Serie RAP M
Artículo MI #06728949
No. Fabricante RAP3M42FS428

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio706.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Altura total
    2.2025 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Número de Upc del fabricante
    637400586317
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200°
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    1000 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • UPC_NO
    637400586317

Descripción general

Descripción del fabricante
RAP 3 M4-2 FS428 (BACB10ADZ) EXTREMO DE LA VARILLA