Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7750 pulg.
- Anchura del cabezal0.6400 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total3.7625 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.673 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial29300 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePREGUNTE
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO190029017988