Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.32 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-ASXX
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante08H502
- Número de Upc del fabricante662980857267
- MaterialCirconio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980857267
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Rendimiento excepcional, máxima productividad; mayor tasa de evacuación, mayor vida útil; montaje de centrifugado rápido y fácil en 4 1/2", 7" y 9"; estas ruedas de esmerilado están equilibradas según los estándares de seguridad más rigurosos; desbarbado; aplicaciones de esmerilado de alta resistencia; preparación de bordes de soldadura; moldeado; para uso en: acero inoxidable, acero; HP XX l incorpora los últimos avances en tecnología de grano abrasivo, unión y fabricación para reducir sustancialmente sus costes totales de esmerilado. Con la mayor vida útil de nuestra línea de ruedas de esmerilado y una eliminación de material extremadamente agresiva, HP XX l le permitirá lograr el menor coste total de esmerilado en acero.