Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C14.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete73.09 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 1/2 HP, 4P, 145TC
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382071103
- Corriente máxima permitida2.2 A, 4.4 A
- ModeloP063GCP4473015B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382071103
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con una potencia de onda sinusoidal de 60 hz
- Diseño suave con certificación BISSC® para facilitar la limpieza
- Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por USDA®
- Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
- Juntas del eje giratorio del anillo en V
- Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 hz en la placa de características (estructuras de 180 a 210 )
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Tapones de drenaje extraíbles (marcos 180 y 210 )
- Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
- Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
- Doble inmersión y enrollado al horno
- Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1
- Placa de identificación de acero inoxidable
- Varios drenajes de acero inoxidable tipo T (estructuras 56 y 140 )