Motion
Carrete de BL646 x 100 pies

TSUBAKI (UST)
BL646 X 100 FT Reel

Cadena de hojas - 4x6 Lacing, 3/4 pulg., paso
Artículo MI #06729965
No. Fabricante BL646 X 100 FT Reel
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BL646 X 100 FT Reel

Cadena de hojas - 4x6 Lacing, 3/4 pulg., paso
Artículo MI #06729965
No. Fabricante BL646 X 100 FT Reel
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Lazada
    4x6
  • Link Plate Height  
    0.7130 in
  • Link Plate Thickness  
    0.1250 in
  • Pin Diameter  
    0.3125 in
  • Paso  
    3/4 in
  • Resistencia a la tensión
    28500 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    BL

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE BL646 100'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs