Motion
S12-09A4-04

THOMSON (ALTRA)
S12-09A4-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 3.8 in
Artículo MI #06730780
No. Fabricante S12-09A4-04
Precio733.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
S12-09A4-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 12 V CC, longitud de carrera de 3.8 in
Artículo MI #06730780
No. Fabricante S12-09A4-04
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
Su precio$733.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    3.8 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    25 lbf
  • Voltaje de entrada
    12 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    2.10 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    3.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
S1209A4-04 ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno