Motion
E21116
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 2-11/16 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #06730999
No. Fabricante E21116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje E, diámetro interno de 2-11/16 in, DE de brida de 6.0000 in, 2.7500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #06730999
No. Fabricante E21116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    698672702287
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • UPC_NO
    698672702287

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO E X 2 11/16 QD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo