Motion
SFMPB
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 0.5000 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #06731005
No. Fabricante SFMPB
Price$109.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 0.5000 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #06731005
No. Fabricante SFMPB
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
Su precio$109.83/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    3.125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.875 pulg.
  • Bore Diameter  
    1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Flange Outside Diameter  
    4.6250 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5000 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de Upc del fabricante
    698672709811
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • UPC_NO
    698672709811

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE MPB DE PIES CUADRADOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo