Motion
8MPC-32S-21

TB Woods (RRX)
8MPC-32S-21

Rueda dentada de cinturón HTD - Paso de 8 mm, Ancho de cinturón de 21 mm, 32 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #06731036
No. Fabricante 8MPC-32S-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
8MPC-32S-21

Rueda dentada de cinturón HTD - Paso de 8 mm, Ancho de cinturón de 21 mm, 32 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1210
Artículo MI #06731036
No. Fabricante 8MPC-32S-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Número de Upc del fabricante
    698672184809
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
8MPC-32S-21 POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo