Motion
E03600414000S

AS Raymond
E03600414000S

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0410 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 0.2022 lb/pulg.
Artículo MI #06732096
No. Fabricante E03600414000S
Precio7.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
E03600414000S

Resorte de extensión - 0.3600 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0410 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 0.2022 lb/pulg.
Artículo MI #06732096
No. Fabricante E03600414000S
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
Precio7.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.01716 lb
  • Ancho
    0.3600 in
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.2022 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E0360-041-4000-S PRIMAVERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo