Motion
T-E-M272749/M272#20

NTN
T-E-M272749/M272#20

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 18.8750 pulg. de diámetro externo, 26.7500 pulg. de diámetro externo, 10.8750 pulg. de ancho, clase 4 de precisión, 0.0600 pulg., radio de filete de 1.500 mm
Artículo MI #06732281
No. Fabricante T-E-M272749/M272#20
Precio104,627.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
T-E-M272749/M272#20

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 18.8750 pulg. de diámetro externo, 26.7500 pulg. de diámetro externo, 10.8750 pulg. de ancho, clase 4 de precisión, 0.0600 pulg., radio de filete de 1.500 mm
Artículo MI #06732281
No. Fabricante T-E-M272749/M272#20
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
Precio104,627.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18.8750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    10.8260 pulg., 274.980 mm
  • Diámetro exterior
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    10.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 4
  • Peso
    683.432 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    TDO
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    M272749
  • Copa compatible
    M272710DG2
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0067
  • Número de Upc del fabricante
    4547359892062
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359892062

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RODILLOS CÓNICOS T-E-M272749/M272#20
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.