Motion
15126JX2PX5V4

NTN
15126JX2PX5V4

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #06732324
No. Fabricante 15126JX2PX5V4
Price$59.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
15126JX2PX5V4

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #06732324
No. Fabricante 15126JX2PX5V4
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
Price$59.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2500 in
  • Cone Width  
    0.8125 in
  • Radio de filete
    0.0300 pulg., 0.800 mm
  • Peso
    0.386 lb

Details

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0070
  • Número de Upc del fabricante
    4547359885538
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    4547359885538

Descripción general

Descripción del fabricante
15126JX2PX5V4 CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo