Motion
25584A

NTN
25584A

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.7712 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #06732507
No. Fabricante 25584A
Precio111.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
25584A

Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.7712 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #06732507
No. Fabricante 25584A
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
Precio111.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7712 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1400 pulg., 3.600 mm
  • Peso
    0.802 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0070
  • Número de Upc del fabricante
    4547359799941
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    4550253064824

Descripción general

Descripción del fabricante
25584A CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.