Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de bit0.640 pulg.
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal14.0 mm
- Longitud total78 mm
- Tamaño del enchufe14 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufePunta hexagonal
- UPC_NO099575846311