Motion
84632
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 15 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06732989
No. Fabricante 84632
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 15 mm, 1/2 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #06732989
No. Fabricante 84632
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    0.680 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    15.0 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del enchufe
    15 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.33M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    099575846328

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE HEXAGONAL DE IMPACTO DE 84632 1/2" 15MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"