Motion
68344
Linterna LED ProPolymer 4AA Lux Div 2 Long Range
Artículo MI #06733004
No. Fabricante 68344
Precio89.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED ProPolymer 4AA Lux Div 2 Long Range
Artículo MI #06733004
No. Fabricante 68344

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    7 pulg.
  • Peso
    7.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    4200 cd
  • Emisión de luz completa
    100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas
  • Características y beneficios
    • Linterna de polímero duradera • Alimentada por batería alcalina • Clasificación de seguridad Clase I, Div 2 • Interruptor trasero para funcionamiento con una sola mano • Cómoda longitud de 7 pulgadas • A prueba de corrosión • Protección contra ingreso IP67
  • Incluye
    (4) pilas AA de alcalina
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926683440
  • Salida de luz máxima
    100 lm
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    4
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IP67
  • Listado UL
    Clase II, Div. 2, Grupos F, G, Clase III, T3C (142 C), Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D
  • UPC_NO
    080926683440
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
68344 4AA LED BLANCO Y NEGRO DE LUJO
  • Linterna de polímero duradera
  • Alimentado por batería alcalina
  • Clasificación de seguridad Clase I, Div 2
  • Interruptor trasero para funcionamiento con una sola mano
  • Cómoda longitud de 7 pulgadas
  • A prueba de corrosión
  • IP67 Protección contra ingreso