Motion
81645 LLAVES PARA TUERCAS ACAMPANADAS 10MMX12MM

Gearwrench
81645 FLARE NUT WRENCHES 10MMX12MM

10 x 12mm, Cabezal de Extremo Doble, Llave de Tuerca de Abocinamiento de Extremo Abierto, 6-1/2" OAL, Acero, Pulido Completo, 6 Puntos
Artículo MI #06733077
No. Fabricante 81645 FLARE NUT WRENCHES 10MMX12MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81645 FLARE NUT WRENCHES 10MMX12MM

10 x 12mm, Cabezal de Extremo Doble, Llave de Tuerca de Abocinamiento de Extremo Abierto, 6-1/2" OAL, Acero, Pulido Completo, 6 Puntos
Artículo MI #06733077
No. Fabricante 81645 FLARE NUT WRENCHES 10MMX12MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    10 x 12 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo abierto
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81645 LLAVES PARA TUERCAS ACAMPANADAS 10MMX12MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"