Motion
488C X 155  K2  EL16LP CADENA

PEER CHAIN
488C X 155 K2 EL16LP CHAIN

Cadena de ingeniería - Acoplamiento - Serie de pinzas fundidas, recubiertas, material de acero al carbono
Artículo MI #06733370
No. Fabricante 488C X 155 K2 EL16LP CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
488C X 155 K2 EL16LP CHAIN

Cadena de ingeniería - Acoplamiento - Serie de pinzas fundidas, recubiertas, material de acero al carbono
Artículo MI #06733370
No. Fabricante 488C X 155 K2 EL16LP CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa de enlace
    0.940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.440 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Peso
    95.515 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    36241
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Pintle de yeso
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
488C X 155 K2 EL16LP CADENA
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good