Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveMaterial de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Número de Upc del fabricante0451435695335
- MaterialNitrilo
- UPC_NO45143569533
Descripción general
- Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
- El naranja de alta visibilidad mejora la concienciación sobre la seguridad
- Exterior ligero sin costuras que proporciona destreza y comodidad
- El revestimiento de espuma de nitrilo naranja permite un agarre pegajoso y un tacto agradable
- Compatible con pantalla táctil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación