Motion
CP7736-2
8941077362 Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 664 pies-lbs
Artículo MI #06733471
No. Fabricante CP7736-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8941077362 Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 664 pies-lbs
Artículo MI #06733471
No. Fabricante CP7736-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    18.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de catálogo del fabricante
    8941077362
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMP DE CP7736-2 1/2"
  • Potente: 670 ft-lb máx. marcha atrás
  • Duradero: herramienta metálica con embrague Twin Hammer
  • Versátil: herramienta profesional de precio ideal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"