Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- AplicaciónProtección general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoGoma natural
- ColorAzul, gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
Descripción general
- Las mezclas de algodón son duraderas y resistentes a la abrasión.
- Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría.
- Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante