Motion
EC525-12
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.24 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5000 psi, presión de estallido de 20000 psi, cubierta de goma sintética, tubo interior AQP
Artículo MI #06736326
No. Fabricante EC525-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.24 pulg. de D.E., presión de trabajo de 5000 psi, presión de estallido de 20000 psi, cubierta de goma sintética, tubo interior AQP
Artículo MI #06736326
No. Fabricante EC525-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    9.5 pulg.
  • Altura
    1.24 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.86 lb
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.24 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.24 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.86 lb
  • Grosor de la pared
    0.245 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Fluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
  • Aplicaciones
    Fluidos hidráulicos resistentes al fuego y al petróleo, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y otros fluidos industriales.
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    TTC-12, 4S
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    4 Espiral
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie EC525
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Número de Upc del fabricante
    678146083906
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 300 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    5000 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R12|Aprobado por MSHA|EN45545
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Aplicaciones típicas
    Aceites hidráulicos, de gasolina, crudos, combustibles y lubricantes
  • UPC_NO
    678146083906
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    300 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA HIDRÁULICA DE EC525-12 3/4"
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"