Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Anillo interior Ancho160 mm
- Desalineación Ángulo4 °
- Ancho del anillo exterior80 mm
- Exterior Diámetro230 mm
- Peso15.8 kg
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial6800000 N
- SerieGEEW
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024658