Motion
921246739
Banda en V BladeRunner® 921246739 - Sección BX, 0.6200 pulg. de ancho superior, 79.875 pulg. de largo total, banda en V de muesca moldeada de sección clásica
Artículo MI #06736620
No. Fabricante 921246739
Precio152.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V BladeRunner® 921246739 - Sección BX, 0.6200 pulg. de ancho superior, 79.875 pulg. de largo total, banda en V de muesca moldeada de sección clásica
Artículo MI #06736620
No. Fabricante 921246739
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
Precio152.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Grosor de la correa
    0.44 pulg.
  • Longitud efectiva
    79.71 pulg.
  • Longitud exterior
    79.875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    BX
  • Ancho superior
    0.6200 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa en V de muesca moldeada de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Acodado
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Recortado/Acodado
    Recortado/Acodado
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    79.96 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6739BR CINTURÓN BLADERUNNER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"