Motion
66253370272

Norton Abrasives
66253370272

Rueda central deprimida Gemini XXL - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Eje, 30 Grit, 13580 rpm
Artículo MI #06737209
No. Fabricante 66253370272
Precio7.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253370272

Rueda central deprimida Gemini XXL - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Eje, 30 Grit, 13580 rpm
Artículo MI #06737209
No. Fabricante 66253370272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253370272
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253370272 RUEDA DE CORTE GEMINI
  • Óxido de aluminio de primera calidad con revestimiento cerámico para el máximo rendimiento a un precio competitivo
  • Ruedas de 1/4 pulg. de grosor diseñadas para la extracción de material disponible, el alisado de soldaduras y el biselado
  • Mezcla de dureza y unión para proporcionar una excelente tasa de corte con una vida útil excepcional
  • Rendimiento constante y precio inicial bajo
  • Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
  • Con montaje de descarte integrado patentado de 5/8-11 pulg. de diámetro pequeño que proporciona un 30 % más de uso de ruedas que los bujes de la competencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo