Motion
48-32-4004

Milwaukee Tool
48-32-4004

48-32-4004 Milwaukee - Juego de puntas de destornillador Shockwave™ - Número de puntas incluidas: 32, Tipo de punta de punta: Phillips, hexagonal, ranurada
Artículo MI #06737234
No. Fabricante 48-32-4004
Precio28.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4004

48-32-4004 Milwaukee - Juego de puntas de destornillador Shockwave™ - Número de puntas incluidas: 32, Tipo de punta de punta: Phillips, hexagonal, ranurada
Artículo MI #06737234
No. Fabricante 48-32-4004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    #8, 1 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal, Phillips, ranurado
  • Bit individual o conjunto de bits
    Conjunto de bits
  • Número de bits incluidos
    32
  • UPC_NO
    045242349562

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4004 JUEGO DE BITS DE DRIVER 32PC SHOCKWAVE
  • (1) Soporte de broca magnética SHOCKWAVE
  • (1) Destornillador de tuerca magnética de 5/16"
  • (1) Punta hexagonal 1" 1/4"
  • (1) Punta hexagonal 1" 3/16"
  • (1) Punta Phillips 1" P1
  • (4) Punta Phillips 1" P2
  • (1) Punta Phillips 1" P3
  • (2) Punta Phillips 2" P2
  • (1) Phillips reducido 1" PR2 bits
  • (1) Punta ranurada 1" #10
  • (1) Punta ranurada 1" #8
  • (1) Punta ranurada 2" #10
  • (1) Punta cuadrada 1" SQ1
  • (3) Punta cuadrada 1" SQ2
  • (1) Punta cuadrada 1" SQ3
  • (1) Punta cuadrada 2" SQ2
  • (1) Bit TORX® 1" T15
  • (2) Bit TORX® 1" T20
  • (2) Bit TORX® 1" T25
  • (1) Bit TORX® 1" T30
  • (1) Bit TORX® 2" T20
  • (1) Bit TORX® 2" T25
  • (1) Destornillador de tuerca magnética de 1/4"
  • El diseño geométrico proporciona la absorción de impactos
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Puntas forjadas para un agarre máximo