Motion
450
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06737438
No. Fabricante 450
Precio31.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de latón, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06737438
No. Fabricante 450
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
Precio31.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 – 14 NPTF
  • Caudal
    336.00 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
450 CONECTOR MACHO, 1/2 MNPT