Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo9
Detalles
- Capacidad del recipiente169 fl oz (EE. UU.)
- Material del recipientePolicarbonato
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento41 °F
- Aceite Capacidad169 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieALD
Descripción general
Descripción del fabricante
UNIDAD ÚNICA DE LUBRICACIÓN DP ALD900-N14B-S1
- Control centralizado de la lubricación multipuerto;
- Bajo volumen de consumo de aceite;
- Ajuste simplificado del volumen de alimentación de aceite en el que solo se ajusta el diferencial de presión;
- El aceite puede reponerse simplemente abriendo y cerrando el tapón de llenado de aceite sin detener la línea de aire;
- El estado de la generación de microniebla puede comprobarse desde el puerto de llenado de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad