Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro200 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM24x3.0 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático