Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVSR
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
- Acomoda el envolvente IP65
- Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
- Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg