Motion
R480467190

AVENTICS
R480467190

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 8.000 in, montaje de MT1 , varilla de 0.625 in
Artículo MI #06738710
No. Fabricante R480467190
Precio1,399.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480467190

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 8.000 in, montaje de MT1 , varilla de 0.625 in
Artículo MI #06738710
No. Fabricante R480467190
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
Precio1,399.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MT1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R480467190 CYLINDRE 1.5 X8 CMT1-HHC 5/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"