Motion
3100B 1 3/8

Lovejoy
3100B 1 3/8

68514453013 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 1.3750 in, DE de 13.0000 in, OAL de 13.4400 in
Artículo MI #06739666
No. Fabricante 3100B 1 3/8
Precio8,909.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3100B 1 3/8

68514453013 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 1.3750 in, DE de 13.0000 in, OAL de 13.4400 in
Artículo MI #06739666
No. Fabricante 3100B 1 3/8
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
Precio8,909.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12.6000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.4400 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    4.0000 pulg.
  • Peso
    45.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    WB
  • UPC_NO
    685144530134

Descripción general

Descripción del fabricante
3100B-1-3/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo